VKA06MS (EO) Verschlusskegel für Konus EO
Parker Hannifin Verschlusskegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:VKA06MS
Rubix:150273

Produktdetails : VKA06MS (EO) Verschlusskegel für Konus EO
für Verschraubungskonen
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 6 mm Schlauchaußendurchmesser
Anschlussgröße: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschlussart: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschlusstyp: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Konen
Produkttyp: Blindstopfen für Konen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: k. A.
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 6 mm Schlauchaußendurchmesser
Anschlussgröße: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschlussart: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschlusstyp: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Konen
Produkttyp: Blindstopfen für Konen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: k. A.
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verschlusskegel vka06ms |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
686,55 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
816,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
