VKAM28LCF (EO) Verschlusskegel für Mutter EO

Parker Hannifin Verschlusskegel mit Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:VKAM28LCF
Rubix:886197
Hersteller:VKAM28LCF
VKAM28LCF (EO) Verschlusskegel für Mutter EO

Technische Zusammenfassung

Typverschlusskegel mit mutter vkam28lcf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VKAM28LCF (EO) Verschlusskegel für Mutter EO


ERMETO VKAM28LCF Vschlußkegel mit Mutter
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 28 mm Außendurchmesser
Anschlussgröße: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschlussart: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschlusstyp: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Blindstopfen, für Konen, mit Mutter
Produkttyp: Blindstopfen für Konen, mit Mutter
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typverschlusskegel mit mutter vkam28lcf
Zolltarifcode73079910
11,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std