VKAM12SCF (EO) Verschlusskegel für Mutter EO

Parker Hannifin Verschlusskegel mit Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:VKAM12SCF
Rubix:886179
Hersteller:VKAM12SCF
VKAM12SCF (EO) Verschlusskegel für Mutter EO

Technische Zusammenfassung

Typverschlusskegel mit mutter vkam12scf

Produktdetails : VKAM12SCF (EO) Verschlusskegel für Mutter EO


ERMETO VKAM12SCF Vschlußkegel mit Mutter
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschlussgröße: 12 mm (Außen-Ø)
Anschlussart: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschlusstyp: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Blindstopfen, für Konen, mit Mutter
Produkttyp: Verschlussstopfen für Konen, mit Mutter
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typverschlusskegel mit mutter vkam12scf
2,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std