0682 00 21 Einschraubschalldämpfer, G1/2, VA
Legris Einschraubschalldämpfer, G1/2, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0682 00 21
Rubix:474248
Hersteller:0682 00 21
EAN:0820099150123

Produktdetails : 0682 00 21 Einschraubschalldämpfer, G1/2, VA
Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 22
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 180, 356
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktstil: Kompakt-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Anzahl pro Box: 5
Form: Gerade
Form: Kompakter Schalldämpfer Edelstahl männlich
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.038
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 22
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 180, 356
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktstil: Kompakt-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Anzahl pro Box: 5
Form: Gerade
Form: Kompakter Schalldämpfer Edelstahl männlich
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.038
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 202 g |
| Typ | 682 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort