Referenzen
Parker:ED14X1.5X
Rubix:877486
Hersteller:ED14X1.5X

Produktdetails : ED14X1.5X (EO) Eolastic Dichtung
Farbe: Schwarz
Kompatibles Fitting: n/a
Nummer: n/a
Division: Tube Fittings Division
Durometer: 90
Gewindegröße: 1/4"-19, M14x1.5
Innendurchmesser: k.A., 11.6
Konstruktionsmaterialien: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: 250
Minimale Betriebstemperatur: -30
Außendurchmesser: k.A.
Polymer-Materialoptionen: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR, XNBR)
Produktstil: Typ E metrischer Anschluss (ED-Dichtung), Typ E BSPP-Anschluss (ED-Dichtung)
Produkttyp: Dichtung
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Breite: n/a, 1.5
Kompatibles Fitting: n/a
Nummer: n/a
Division: Tube Fittings Division
Durometer: 90
Gewindegröße: 1/4"-19, M14x1.5
Innendurchmesser: k.A., 11.6
Konstruktionsmaterialien: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: 250
Minimale Betriebstemperatur: -30
Außendurchmesser: k.A.
Polymer-Materialoptionen: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR, XNBR)
Produktstil: Typ E metrischer Anschluss (ED-Dichtung), Typ E BSPP-Anschluss (ED-Dichtung)
Produkttyp: Dichtung
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Breite: n/a, 1.5
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dichtung |
|---|---|
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std