0124 06 00 40 Stahl-Klemmring, 6mm

Legris Stahl-Klemmring, 6mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0124 06 00 40
Rubix:467567
Hersteller:0124 06 00 40
EAN:0820099113227
0124 06 00 40 Stahl-Klemmring, 6mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0124 06 00 40 Stahl-Klemmring, 6mm


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: ZINKBESCHICHTETER STAHL
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Industrieanwendungen: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Karton: 50
Form: Stahl Olive / Ferrule
Spezifikationen erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.001

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Gewicht der Verpackung43 g
Typ124
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
90,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
107,69 € inkl. MwSt.