PSR35LX (EO) Progressiv Stop Ring EO
Parker Hannifin ERMETO DIN FITTING KOMPONENTE
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:PSR35LX
Rubix:760191
Hersteller:PSR35LX
Produktdetails : PSR35LX (EO) Progressiv Stop Ring EO
Ermeto DIN-Verschraubungskomponenten für Hochdruck-Hydraulikverschraubungen sind unverzichtbar für den Aufbau einer kompletten Verschraubungsserie (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 35 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 400, 752
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 400, 752
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -60, -76
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -60, -76
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, Progressiver Stoppring
Produktstil: Progressiver Anschlagring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 35 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 35 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 400, 752
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 400, 752
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -60, -76
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -60, -76
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, Progressiver Stoppring
Produktstil: Progressiver Anschlagring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stufenring |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std