T12LCF (EO) T-Stutzen EO

Parker Hannifin T-Stutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:T12LCF
Rubix:79090
Hersteller:T12LCF
T12LCF (EO) T-Stutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typleichte baureihe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T12LCF (EO) T-Stutzen EO


Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, Verschraubungs-T-Stück
Form: T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typleichte baureihe
Druck400 bar
Anschluss 1zewnętrzny (eo), stożek 24°, 12 mm średnica zewnętrzna rury
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Anschluss 2zewnętrzny (eo), stożek 24°, 12 mm średnica zewnętrzna rury
Zolltarifcode73079910
12,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std