Referenzen
Parker:ET06LOMDCF
Rubix:878136
Hersteller:ET06LOMDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl ohne cr. |
|---|---|
| Typ | einstellbarer t-stutzen mit dichtkegel (eo light) |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
Produktdetails : ET06LOMDCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO
ET - T-Stutzen mit Dichtkegel
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemischer Transfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 6 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Abzweig-T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Anwendung: Chemischer Transfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 6 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Abzweig-T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | verzinkter stahl ohne cr. |
|---|---|
| Typ | einstellbarer t-stutzen mit dichtkegel (eo light) |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Druck | 500 bar |
| Anschluss 1 | 6 mm buisbuitendiameter; eo 24° afdichtingsconus met o-ring (iso 8434-4) |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Anschluss 2 | 6 mm buisbuitendiameter; eo 24° afdichtingsconus met o-ring (iso 8434-4) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std