T28LCF (EO) T-Verschraubung

Parker Hannifin T28LCF (EO) T-Verschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:T28LCF
Rubix:919585
Hersteller:T28LCF
T28LCF (EO) T-Verschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typleichte baureihe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T28LCF (EO) T-Verschraubung


Ermeto DIN Rohr-/Rohr Hochdruck Hydraulikverschraubungen | #T28LCF
EO-PSR Verschraubungen (nach DIN 3861, DIN 2353) stellen leckfreie Hochdruckverbindungen zwischen Rohren und Komponenten in Hydraulikanlagen her. Ihr Hauptmerkmal ist der kontrollierte, progressive Einschnitt in das Rohr dank der einzigartigen Geometrie.

Technische Daten
Produktserie:Light
Form:T-Stück
Anschluss 1 Typ:24° cone end
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:28 mm
Anschluss 2 Typ:24° cone end
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:28 mm
Anschluss 3 Typ:24° cone end
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:28 mm
Anschluss 4 Typ:n/a
Rohraußendurchmesser Anschluss 4:n/a
Konstruktionswerkstoffe:Steel
Optionales Zubehör:Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:04-42 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:04-42 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:04-42 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 4:04-42 mm
Größe Anschluss 1:EO 24° Anschluss
Größe Anschluss 2:EO 24° Anschluss
Größe Anschluss 3:na, EO 24° Anschluss
Größe Anschluss 4:na, EO 24° Anschluss
Form:Gerade, Winkel, T, Kreuz, Gerade Reduzierung, T-Reduzierung, Gerader Schottstutzen, Winkelschottstutzen
Optionales Zubehör:na, Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring, Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter, Vormontiert mit Mutter und DPR-Schneidring
Produktserie:Sehr leicht, Leicht, Schwer
Rohraußendurchmesser:6-42 mm
Maximaler Betriebsdruck:10-80 MPa, 100-800 bar, 1450-11603 psi
Maximale Betriebstemperatur:+250 Steel, +400 Stainless Steel °C, +482 Steel, +752 Stainless Steel °F
Minimale Betriebstemperatur:-40 (Steel)
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 28 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 28 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 28 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, Verschraubungs-T-Stück
Form: T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typleichte baureihe
Druck250 bar
Anschluss 1male, 24° cone, 28 mm tube o.d.
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Anschluss 2male, 24° cone, 28 mm tube o.d.
Zolltarifcode73079910
52,06 exkl. MwSt.
/ Stück
61,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std