ET12LCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin ET12LCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:ET12LCF
Rubix:878204
Hersteller:ET12LCF

Produktdetails : ET12LCF (EO) T-Stutzen mit Dichtkegel EO
Ermeto DIN Rohr-/Dichtkegel Hochdruck-Hydraulikverschraubungen | #ET12LCF
EO-PSR Verschraubungen (nach DIN 3861, DIN 2353) stellen leckfreie Hochdruckverbindungen zwischen Rohren und Komponenten in Hydraulikanlagen her. Ihr Hauptmerkmal ist der kontrollierte, progressive Einschnitt in das Rohr dank der einzigartigen Geometrie.
Technische Daten
Dichtungsmaterial:NBR
Produktserie:Light
Form:T-Stutzen mit Dichtkegel
Anschluss 1 Typ:24° cone end
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:12 mm
Anschluss 2 Typ:24° cone end
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:12 mm
Anschluss 3 Typ:24° DKO swivel
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:12 mm
Konstruktionswerkstoffe:Steel
Optionales Zubehör:Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:06-42 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:06-42 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:06-42 mm
Größe Anschluss 1:EO 24° Anschluss, EO 24° DKO Dichtkegel, EO Schaftanschluss
Größe Anschluss 2:EO 24° DKO Dichtkegel, EO 24° Anschluss, EO Schaftanschluss
Größe Anschluss 3:na, EO 24° DKO Dichtkegel, EO Schaftanschluss, na
Form:Winkel-Stutzen mit Dichtkegel, Einstellbarer 45°-Winkelstutzen mit Dichtkegel, T-Stutzen mit Dichtkegel, L-Stutzen mit Dichtkegel, Winkel-Verschraubung mit Schaft, T-Verschraubung mit Schaft, L-Verschraubung mit Schaft, Distanzadapter, Konus-Reduzieranschluss mit Dichtkegel
Produktserie:Leicht, Schwer, Leicht/Sehr leicht, Leicht/Schwer, Schwer/Leicht, Sehr leicht
Optionales Zubehör:na, Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring, Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter, Vormontiert mit Mutter und DPR-Schneidring
Rohraußendurchmesser:6-42 mm
Maximale Betriebstemperatur:+250 Steel, +400 Stainless Steel °C, +482 Steel, +752 Stainless Steel °F
Maximaler Betriebsdruck:16-80 MPa, 160-800 bar, 2321-11603 psi
Minimale Betriebstemperatur:-40 (Steel)
EO-PSR Verschraubungen (nach DIN 3861, DIN 2353) stellen leckfreie Hochdruckverbindungen zwischen Rohren und Komponenten in Hydraulikanlagen her. Ihr Hauptmerkmal ist der kontrollierte, progressive Einschnitt in das Rohr dank der einzigartigen Geometrie.
Technische Daten
Dichtungsmaterial:NBR
Produktserie:Light
Form:T-Stutzen mit Dichtkegel
Anschluss 1 Typ:24° cone end
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:12 mm
Anschluss 2 Typ:24° cone end
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:12 mm
Anschluss 3 Typ:24° DKO swivel
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:12 mm
Konstruktionswerkstoffe:Steel
Optionales Zubehör:Pre-assembled with nut and EO-PSR cutting ring
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:06-42 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:06-42 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:06-42 mm
Größe Anschluss 1:EO 24° Anschluss, EO 24° DKO Dichtkegel, EO Schaftanschluss
Größe Anschluss 2:EO 24° DKO Dichtkegel, EO 24° Anschluss, EO Schaftanschluss
Größe Anschluss 3:na, EO 24° DKO Dichtkegel, EO Schaftanschluss, na
Form:Winkel-Stutzen mit Dichtkegel, Einstellbarer 45°-Winkelstutzen mit Dichtkegel, T-Stutzen mit Dichtkegel, L-Stutzen mit Dichtkegel, Winkel-Verschraubung mit Schaft, T-Verschraubung mit Schaft, L-Verschraubung mit Schaft, Distanzadapter, Konus-Reduzieranschluss mit Dichtkegel
Produktserie:Leicht, Schwer, Leicht/Sehr leicht, Leicht/Schwer, Schwer/Leicht, Sehr leicht
Optionales Zubehör:na, Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring, Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter, Vormontiert mit Mutter und DPR-Schneidring
Rohraußendurchmesser:6-42 mm
Maximale Betriebstemperatur:+250 Steel, +400 Stainless Steel °C, +482 Steel, +752 Stainless Steel °F
Maximaler Betriebsdruck:16-80 MPa, 160-800 bar, 2321-11603 psi
Minimale Betriebstemperatur:-40 (Steel)
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Abzweig-T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Abzweig-T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | leichte baureihe |
| Druck | 400 bar |
| Anschluss 1 | male, 24° cone (12 mm tube o.d.) |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Anschluss 2 | male, 24° cone (12 mm tube o.d.) |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std