0104 06 00 T-Verschraubung, 6mm

Legris T-Stück, gleich 104

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:0104 06 00
Rubix:69008
Hersteller:0104 06 00
EAN:0820099092607
0104 06 00 T-Verschraubung, 6mm
Technische Zusammenfassung
Werkstoffmessing
Typ104
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0104 06 00 T-Verschraubung, 6mm


Für die Verbindung von drei Rohren in zwei 90°-Winkeln.
Erhältlich von 4 bis 16 mm A.D.
Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: T-Stück / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.04

Stärken

• Einfache Installation und Verwendung
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm

Anwendungen


• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Gewicht der Verpackung410 g
Werkstoffmessing
Typ104
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur100 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,23 exkl. MwSt.
/ Stück
8,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std