EL08LCF (EO) L-Stutzen mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin L-Stutzen mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EL08LCF
Rubix:128102
Hersteller:EL08LCF
EL08LCF (EO) L-Stutzen mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl verzinkt, chrom(vi)-frei
Typl-stutzen mit dichtkegel eo
Gewindedurchmesser (Zoll)0,55 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EL08LCF (EO) L-Stutzen mit Dichtkegel EO


Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl verzinkt, chrom(vi)-frei
Typl-stutzen mit dichtkegel eo
Gewindedurchmesser (Zoll)0,55 ''
Druck500 bar
Anschluss 1eo 24° anschluss (dko dichtkegel & o-ring); rohr-ad 8 mm; außengewinde m14x1,5
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Anschluss 2eo 24° anschluss (dko dichtkegel & o-ring); rohr-ad 8 mm; außengewinde m14x1,5
Zolltarifcode73079910
13,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std