837BM-12-RED-RL Steckschlauch Labs-Frei
Parker Hannifin Steckschlauch Labs-Frei
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:837BM-12-RED-RL
Rubix:688225
Hersteller:837BM-12-RED-RL

Produktdetails : 837BM-12-RED-RL Steckschlauch Labs-Frei
Anwendung: Alle Märkte (für eine Vielzahl von Anwendungen), Automotive für Wasser/Luft-Anwendungen
Marke: Parker
Kompatibler Fitting: Serie 82
Deckelfarbe: Rot
Deckelmaterial: Hochleistungs-Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Größe): -12
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Gummi
Schlauch-Innendurchmesser: 19,1 mm - 3/4 Zoll
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 3/4, 19,1
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1,6, 235
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft, trockene Luft), Kühlmittel (Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol), Schmiermittel, Wasser
Mindestbiegeradius: 7,087, 180
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 1,012, 25,7
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -12
Spezifikationen Met: Parker-Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,51, 15,06, 382,53
Gewicht: 0,24, 0,36
Marke: Parker
Kompatibler Fitting: Serie 82
Deckelfarbe: Rot
Deckelmaterial: Hochleistungs-Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Größe): -12
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Gummi
Schlauch-Innendurchmesser: 19,1 mm - 3/4 Zoll
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 3/4, 19,1
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1,6, 235
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft, trockene Luft), Kühlmittel (Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol), Schmiermittel, Wasser
Mindestbiegeradius: 7,087, 180
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 1,012, 25,7
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -12
Spezifikationen Met: Parker-Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,51, 15,06, 382,53
Gewicht: 0,24, 0,36
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19,1 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.567,20 € exkl. MwSt.
/ 80 Meter
4.244,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
