1025T08 00 Teflon-Rohr FEP 140, 8 x 6mm Durchmesser, 25m-Rolle
Legris Rohr Fluoropolymer T025
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1025T08 00
Rubix:1148447
Hersteller:1025T08 00
EAN:0820099168982

Produktdetails : 1025T08 00 Teflon-Rohr FEP 140, 8 x 6mm Durchmesser, 25m-Rolle
Bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und hohe Temperaturen.
Lebensmittelqualität, geeignet für die Lebensmittelindustrie.
Lebensmittelqualität, geeignet für die Lebensmittelindustrie.
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, UV, Gasentnahme, Chemikalien, thermische Zyklen, Labor, Instrumentierung
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 28
Maximale Betriebstemperatur: 150
Medien: Industrielle Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit, Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie)
Rohr I.d. (mm): 6
Rohr O.d. (mm): 8
Gewicht: 1.375
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 28
Maximale Betriebstemperatur: 150
Medien: Industrielle Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit, Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie)
Rohr I.d. (mm): 6
Rohr O.d. (mm): 8
Gewicht: 1.375
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1176 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1375 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 28 bar |
| Werkstoff | fluoriertes ethylen-propylen (fep) |
| Berstdruck | 84 bar |
| Länge | 25000 mm |
| Größe | 8 x 6 mm (od x id) |
| 63 mm | |
| 410 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
406,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
484,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort