Referenzen
Rubix:96837
Hersteller:465101290

Produktdetails : 20EFG6K GATES Hydraulikschlauch EFG6K
Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, wie z. B. hydrostatische Kraftübertragung. Das System EFG6K wurde entwickelt, um alle Anforderungen der SAE-100R15-Spezifikationen und -Leistungsanforderungen gemäß EN 856 4SP (-6, -8, -10 und -12), EN 856 4SH (-12, -16, und -20) und ISO 3862 Typ R15 (-6, -8, -10, -12, -16, -24) zu erfüllen oder zu übertreffen. 12EFG6K entspricht ISO 18752 Grad D. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen, Edelstahl-S-Kupplungen (-6 bis -20).
Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, wie z.B. hydrostatische Kraftübertragung.Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit (sechs für -20, -24). Seele: NBR(Nitril)-Basis. Decke: CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe. Temeraturbereich: -40 Grad - +121 Grad Celsius. Extrem flexibel. Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50% der SAE 100R15-Biegeradien getestet und erreichte bis u 1.000.000 Impulsen. 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei dem genannten Betriebsdruck. Der EFG6K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und lüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
Stärken
CR-Basis (Chloropren). MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3982 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31 mm |
| Max. Betriebsdruck | 420 bar |
| Werkstoff | cr/nbr/stahldraht |
| Berstdruck | 1680 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.952,20 € exkl. MwSt.
/ 15 Meter
4.703,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort