0105 16 21 Gerade Einschraubverschraubung, 16mm - R1/2
Legris Gerade Einschraubverschraubung, 16mm - R1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0105 16 21
Rubix:102396
Hersteller:0105 16 21
EAN:0820099095738

Produktdetails : 0105 16 21 Gerade Einschraubverschraubung, 16mm - R1/2
Anwendung: Kühlung, Automobilprozess, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 16
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.099
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 16
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.099
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1039 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | 105 |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Anschluss 1 | r 1/2 '' |
| Anschluss 2 | 16 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std