3C382-8-4 Steckarmatur

Parker Hannifin Steck Armatur Parker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3C382-8-4
Rubix:81924
Hersteller:3C382-8-4
3C382-8-4 Steck Armatur Parker

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl
Typhydraulische schlauchverschraubung push-lok 82 c3 (metrisch), gerade (kugelnase/dkl)
Rohraußendurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3C382-8-4 Steckarmatur


Anschlussgröße: n/a
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -4
Schlauch-Innendurchmesser: n/a
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: 8 mm
Anschlussgröße: n/a
Produktart: n/a
Produktart: Metrisches L-Drehgelenk mit Innengewinde (Kugelnase)
Form: n/a
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl
Typhydraulische schlauchverschraubung push-lok 82 c3 (metrisch), gerade (kugelnase/dkl)
Rohraußendurchmesser8 mm
Anschluss 1m14x1,5 ''
Anschluss 2-4 (schlauch-id 1/4')
Druck24 bar
Zolltarifcode73269098
7,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std