0105 14 17 Gerade Einschraubverschraubung, 14mm - R3/8

Legris Gerade Einschraubverschraubung, 14mm - R3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0105 14 17
Rubix:120102
Hersteller:0105 14 17
EAN:0820099095387
0105 14 17 Gerade Einschraubverschraubung, 14mm - R3/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Typ105
Rohraußendurchmesser14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0105 14 17 Gerade Einschraubverschraubung, 14mm - R3/8


Anwendung: Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Kühlung, Automobilprozesse, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 14
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.068

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Gewicht der Verpackung713 g
Werkstoffedelstahl
Typ105
Rohraußendurchmesser14 mm
Anschluss 1r 3/8 ''
Anschluss 214 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
10,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std