39282-4-4 Steckarmatur

Parker Hannifin Steck Armatur Parker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:39282-4-4
Rubix:81912
Hersteller:39282-4-4
39282-4-4 Steck Armatur Parker

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typpush-lok niederdruck-armatur, serie 82 (bspp, 60° konus, gerade, drehbar)
Rohraußendurchmesser6,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 39282-4-4 Steckarmatur


Anschlussgröße: 1/4"-19 Zoll Gewinde
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -4
Schlauch-Innendurchmesser: -4 (Größe), 1/4, 6.4
Baumaterialien: Stahl
Anschluss: 1/4"
Anschlussgröße: 1/4
Produktstil: Buchse BSP Parallelrohr - drehbar - (60° Konus)
Produktart: Paralleles Innengewinde BSP - drehbar (60° Konus)
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typpush-lok niederdruck-armatur, serie 82 (bspp, 60° konus, gerade, drehbar)
Rohraußendurchmesser6,4 mm
Anschluss 11/4 ''
Anschluss 2-4
Druck16 bar
Zolltarifcode73269098
7,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std