37C82-15-8B Push-Lok DKM 90 Grad DN12
Hannifin Parker Push-Lok Dkm 90 Grad Dn12
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:37C82-15-8B
Rubix:1591348
Hersteller:37C82-15-8B


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 90°-bogen |
| Rohraußendurchmesser | 12,7 mm |
Produktdetails : 37C82-15-8B Push-Lok DKM 90 Grad DN12
Anwendung: Werkzeugmaschinen, Spritzgießmaschinen, Papiermaschinen, Transferstraßen
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 12,7 mm Schlauch I.D., 1/2 Zoll Schlauch I.D., -8 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M22x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Buchse, drehbar, 60° Konus
Anschluss 2 Typ: Innengewinde - drehbar (60° Konus)
Anschlusslänge: 16 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 32 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 43 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Flüssigkeitstyp: Kraftstoffe (siehe Katalogtabelle), Schmierstoffe (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (auf Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser, Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol)
Hex-Größe: 27 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex-Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 25,0, 250
Anschluss: 15 mm
Produkttyp: Push-Lok-Schlauchverschraubungen, Stecknippelverschraubungen
Form: 90°-Winkel
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 12,7 mm Schlauch I.D., 1/2 Zoll Schlauch I.D., -8 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M22x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Buchse, drehbar, 60° Konus
Anschluss 2 Typ: Innengewinde - drehbar (60° Konus)
Anschlusslänge: 16 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 32 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 43 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Flüssigkeitstyp: Kraftstoffe (siehe Katalogtabelle), Schmierstoffe (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (auf Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser, Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol)
Hex-Größe: 27 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex-Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 25,0, 250
Anschluss: 15 mm
Produkttyp: Push-Lok-Schlauchverschraubungen, Stecknippelverschraubungen
Form: 90°-Winkel
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 90°-bogen |
| Rohraußendurchmesser | 12,7 mm |
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Anschluss 2 | m22x1,5 |
| Druck | 24 bar |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std