1/2GG44MS Muffe HD 6-Kant

Parker Hannifin GG44MS BSPP-Kupplung mit Innengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1/2GG44MS
Rubix:639550
Hersteller:1/2GG44MS
1/2GG44MS Muffe HD 6-Kant

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typanschluss-adapter
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 in - 14 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1/2GG44MS Muffe HD 6-Kant


Gerader zylindrischer BSP-Innengewinde-Adapter (ISO 1179-1).
Gehäusewerkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: BSPP-Innengewinde
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 1/2-14
Anschluss 2 Ausführung: BSPP-Innengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/2-14
Anschlussart: BSPP TO BSPP
Gewicht: 0.0539568345323741
Division: Division Rohrverschraubungen
Fitting Typ: Rohradapter
Maximaler dynamischer Druck: 5000
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typanschluss-adapter
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 in - 14 ''
Zolltarifcode73079910
3,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std