3D082-6-4 Anschlusszapfen

Parker Hannifin Gewindezapfen leichte Reihe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3D082-6-4
Rubix:81962
Hersteller:3D082-6-4
3D082-6-4 Anschlusszapfen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl, verzinkt
Typpush-lok niederdruck d0 gewindezapfen (leichte reihe)
Rohraußendurchmesser6,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3D082-6-4 Anschlusszapfen


Parker geprüfte Armaturenserie 82 DIN - Dichtkegel und Dichtkopf in unterschiedlicher Ausführung, Gewindezapfen und metrische Ringstutzen für Schlauchtypen: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Anschlussgröße: M12x1,5 mm Gewinde
Division: Abteilung für Schlauchprodukte
Hex-Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -4
Schlauch-Innendurchmesser: -4 (Größe), 1/4, 6,4
Werkstoffe: Stahl
Anschluss: M12x1,5
Anschlussgröße: M12x1.5
Produktstil: Metrischer L-Außengewinde - starr - (24° Konus)
Produkttyp: Metrischer Stecker L - starr (24° Konus)
Form: Gerade

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl, verzinkt
Typpush-lok niederdruck d0 gewindezapfen (leichte reihe)
Rohraußendurchmesser6,3 mm
Anschluss 1m12x1,5 ''
Anschluss 2-4
Druck24 bar
983,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
1.170,66 € inkl. MwSt.