GAI12LRCF (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO

Parker Hannifin Hydraulische Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GAI12LRCF
Rubix:880023
Hersteller:GAI12LRCF
GAI12LRCF (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typhydraulische rohrverschraubung
Rohraußendurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAI12LRCF (EO) Gerader Aufschraubstutzen EO


EO-PSR-Verschraubungen ermöglichen eine leckagefreie Hochdruckverbindung von Rohren und Komponenten in Hydrauliksystemen. Die Grundfunktion von EO-PSR ist der kontrollierte, progressive Biss des EO-PSR in das Rohr aufgrund einer einzigartigen Innengeometrie.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

-Hohe Korrosionsbeständigkeit: Die Cr(VI)-freie Oberflächenbehandlung bewirkt eine durchschnittliche Korrosionsbeständigkeit von mehr als 500 Stunden gegen Weißrost
Hoher Druck: EO-PSR kann in Anwendungen bis zu 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie) eingesetzt werden
EO-LUB: Durch die spezielle Behandlung größerer Muttern (25S/28L und größer) wurden die Anzugsdrehmomente von EO-PSR-Verschraubungen um 25% reduziert. Dies erleichtert die Montage und verhindert Untermontagen
Sichere Montage: Zwei ausgeprägte Schneidkanten sorgen für einen progressiven Anstieg des Anzugsmoments der EO-PSR. Der spürbare Endpunkt der Montage trägt zu einer maximalen Sicherheit der Montage bei. Multifunktionale Ringgeometrie verhindert Überdrehen
EO-PSR ist weltweit erhältlich und erfüllt die Anforderungen der geltenden Normen für 24° Schneidringverschraubungen

Anwendungen

Werkzeugmaschinen;Mobilhydraulik;Schiffbau/Offshore;Transport

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typhydraulische rohrverschraubung
Rohraußendurchmesser12 mm
Anschluss 13/8 ''
Anschluss 210 mm
Zolltarifcode73079910
5,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std