0116 08 00 Gerade Schottverschraubung, 8mm

Legris Gerade Schottverschraubung, 8mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0116 08 00
Rubix:149104
Hersteller:0116 08 00
EAN:0820099104799
0116 08 00 Gerade Schottverschraubung, 8mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typgerade schottverschraubung (0116)
Rohraußendurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0116 08 00 Gerade Schottverschraubung, 8mm


Anwendung: Kühlung, Automobilprozess, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Schottverschraubung Rohr / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.045

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Gewicht der Verpackung479 g
Werkstoffmessing
Typgerade schottverschraubung (0116)
Rohraußendurchmesser8 mm
Anschluss 18 ''
Anschluss 28
Druck550 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
37,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
44,98 € inkl. MwSt.