FORM38SVITCF (EO) Funktionsmutter EO2
Parker Hannifin Funktionsmutter EO2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:FORM38SVITCF
Rubix:879627
Hersteller:FORM38SVITCF
Produktdetails : FORM38SVITCF (EO) Funktionsmutter EO2
PARKER ERMETO Artikel FORM38SVITCF
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 38 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 38 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M52x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M52x2,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -35, -31
Produktserien: EO Heavy
Produktart: Komponenten, EO2-FORM Set für Stahl- und Edelstahlrohre
Produktart: EO2-FORM Satz
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: FKM
Dichtungstyp: Dichtkante
Form: n/a
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 38 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 38 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M52x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M52x2,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -35, -31
Produktserien: EO Heavy
Produktart: Komponenten, EO2-FORM Set für Stahl- und Edelstahlrohre
Produktart: EO2-FORM Satz
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: FKM
Dichtungstyp: Dichtkante
Form: n/a
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | form |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
213,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

