0676 00 10 Einschraubdrosselschalldämpfer aus Polyethylen, G1/8

Legris Einschraubdrosselschalldämpfer aus Polyethylen, G1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0676 00 10
Rubix:69188
Hersteller:0676 00 10
EAN:0820099149639
0676 00 10 Einschraubdrosselschalldämpfer aus Polyethylen, G1/8

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0676 00 10 Einschraubdrosselschalldämpfer aus Polyethylen, G1/8


Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 15,5
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -10, 14
Produktart: Durchflussregelungs-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Anzahl pro Box: 5
Form: Gerade
Form: Durchflusskontrolle Polymer Schalldämpfer männlich
Schalldämpfer Bewertung: 82
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,003

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Gewicht der Verpackung22 g
Typ676
30 mm
60 mm
Zolltarifcode39174000
35,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
42,42 € inkl. MwSt.