PSR06LX (EO) Progressiv Stop Ring EO

Parker Hannifin Rohrverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:PSR06LX
Rubix:770365
Hersteller:PSR06LX
PSR06LX (EO) Progressiv Stop Ring EO

Technische Zusammenfassung

Typschlauchfitting
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PSR06LX (EO) Progressiv Stop Ring EO


Ermeto DIN-Verschraubungskomponenten für Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen sind unverzichtbar für den Aufbau einer kompletten Verschraubungsserie (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). Die Funktionsmutter FM EO-2 ist mit Dichtung NBR oder Dichtung FKM erhältlich.
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Körperwerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 6 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 400, 752
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 400, 752
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -60, -76
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -60, -76
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, Progressiver Stoppring
Produktstil: Progressiver Anschlagring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typschlauchfitting
Werkstoffstahl
0,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std