0676 00 17 Einschraubdrossel-Schalldämpfer, G3/8, PE
Legris Einschraubdrossel-Schalldämpfer, G3/8, PE
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0676 00 17
Rubix:104604
Hersteller:0676 00 17
EAN:0820099569055

Produktdetails : 0676 00 17 Einschraubdrossel-Schalldämpfer, G3/8, PE
Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 31
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -10, 14
Produktart: Durchflussregelungs-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Anzahl pro Box: 5
Form: Gerade
Form: Durchflusskontrolle Polymer Schalldämpfer männlich
Schalldämpfer Bewertung: 81
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,018
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 31
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -10, 14
Produktart: Durchflussregelungs-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Anzahl pro Box: 5
Form: Gerade
Form: Durchflusskontrolle Polymer Schalldämpfer männlich
Schalldämpfer Bewertung: 81
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,018
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 106 g |
| Typ | 676 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std