RHZ35LREDOMDCF Eo Rueckschlagventil

Parker Hannifin Eo Rueckschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RHZ35LREDOMDCF
Rubix:1343302
Hersteller:RHZ35LREDOMDCF
RHZ35LREDOMDCF Eo Rueckschlagventil

Technische Zusammenfassung

Typrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RHZ35LREDOMDCF Eo Rueckschlagventil


RHZ-R-ED - Rückschlagventil - Zöll. Einschraubzapfen Dichtung (ISO 1179) - EO 24° Anschluss - EOlastic
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: G 1 1/4 A
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 35 mm
Anschluss 1 Typ: EO 24° Konusende
Anschluss 1 Typ: 24° Konusende
Anschluss 2 Größe: 35
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde - ED-Dichtung (ISO 1179)
Anschluss 3 Größe: k.A.
Anschluss 3 Typ: k.A.
Bruchdruck: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Fließrichtung: Rohr zu Anschluss
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Nenn-Innendurchmesser: 29 mm
Optionales Zubehör: entfällt
Produktserie: Leicht
Produkttyp: Rückschlagventil für 1 Schlauch
Dichtungsmaterial: NBR

Technische Informationen


Attribute
Typrückschlagventil
Zolltarifcode84813091
127,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,77 € inkl. MwSt.