Referenzen
Parker:1CA48-35-20
Rubix:97421
Hersteller:1CA48-35-20


Technische Zusammenfassung
| Typ | drehbarer adapter |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1-1/4 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 1CA48-35-20 Dichtkegel
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 31,8 mm Schlauch I.D., 1-1/4 Zoll Schlauch I.D., -20 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M45x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 35 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 82 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 50 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -20
Industrie: Transportwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Geländemaschinen
Maximaler Betriebsdruck: 160, 16.0
Anschlussgröße: 35 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 35
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 31,8 mm Schlauch I.D., 1-1/4 Zoll Schlauch I.D., -20 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M45x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 35 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 82 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 50 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -20
Industrie: Transportwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Geländemaschinen
Maximaler Betriebsdruck: 160, 16.0
Anschlussgröße: 35 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 35
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drehbarer adapter |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1-1/4 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Ausführung | 48 |
| Rohraußendurchmesser | 35 mm |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
| Druck | 320 bar |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std