1CF48-12-5 Dichtkegel

Parker Hannifin Dichtkegel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1CF48-12-5
Rubix:97430
Hersteller:1CF48-12-5
1CF48-12-5 Dichtkegel

Technische Zusammenfassung

Typmetrisches drehbares 45°-winkelstück mit innengewinde
Anschluss 15/16 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1CF48-12-5 Dichtkegel


Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 7,9 mm Schlauch I.D., 5/16 Zoll Schlauch I.D., -5 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M18x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 37 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 30 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 60 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 22 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -5
Industrie: Off-Road-Maschinen, industrielle Fertigungsanlagen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 350, 35.0
Anschlussgröße: 12 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 12

Technische Informationen


Attribute
Typmetrisches drehbares 45°-winkelstück mit innengewinde
Anschluss 15/16 ''
Werkstoffstahl
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur105 °C
Ausführung48
Rohraußendurchmesser12 mm
Gewindedurchmesser18 mm
Druck350 bar
Zolltarifcode73269098
18,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std