Referenzen
Festo:PAN-R-8X1,5-SI
Rubix:439808
Hersteller:541676
EAN:4052568050603

Produktdetails : PAN-R-8X1.5-SI Robustschlauch (50Mtr)
Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-BL außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=58 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=27 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 17 bar
Stärken
- Polyamid
- Hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
- Hoch beständig gegenüber Mikroorganismen
- Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 320x320x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 33 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | kunststoff |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
268,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage