TPS0604W-20 Schlauch, Polyethylen, Reinraum, weiss
TPH/TPS Reinraum-Poly-Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TPS0604W-20
Rubix:2179578
Hersteller:TPS0604W-20
EAN:3618036619768

Dokumente
Produktdetails : TPS0604W-20 Schlauch, Polyethylen, Reinraum, weiss
Die sauberen Schläuche der Serie TP bestehen aus einem Polyolefin-Schlauch (TPH) und einem weichen Polyolefin-Schlauch (TPS). Beide sind in sechs verschiedenen Farben und in 20m- oder 100m-Bündeln erhältlich.
TPS, Weichpolyolefin-Schlauch
Stärken
•Polyolefin-Schlauch
Erhältlich in 6 verschiedenen Farben
Erhältlich in 20m- oder 100m-Bündeln
Für Luft-, Gas- und Wasseranwendungen geeignet
Erhältlich in 6 verschiedenen Farben
Erhältlich in 20m- oder 100m-Bündeln
Für Luft-, Gas- und Wasseranwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | polyolefin-harz |
| Rollenlänge | 20 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage