8112901445 PACKOUT Schienensystem VE à 1 Stück

PACKOUT™ Regalsystem

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932472127
Rubix:3231002
Hersteller:4932472127
EAN:4058546325237
01000813, 8112901445, 4932472127 PACKOUT Schienensystem VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Typ01000813, 8112901445, 4932472127 packout schienensystem ve à 1 stück

Produktdetails : 8112901445 PACKOUT Schienensystem VE à 1 Stück


E-Track-Montageschienen können an Wänden in Fahrzeugen, Geschäften oder Garagen befestigt werden, um ultimative Vielseitigkeit zu bieten
Schnell abnehmbares Design für einfache Montage, Höhenverstellung und das Entfernen der Platten
Jede Platte kann bis zu 22 kg tragen
Mit Metall verstärkte Ecken
Hergestellt aus stoßfestem Polymer für längere Lebensdauer
Teil des PACKOUT™-Aufbewahrungssystems
PACKOUT Schienensystem-Set zur Wandmontage

Produkteigenschaften:

  • Modulares Befestigungssystem kann an Wänden befestigt werden für vielseitigste Einsatzmöglichkeiten
  • Schnellentriegelung für leichte Wandmontage sowie schnelle Höhenverstellung und Entfernung der PACKOUT Regalböden
  • Bis zu 22 kg Nutzlast für jede Grundplatte
  • Metallverstärkter Rahmen
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
  • Kann mit allen PACKOUT Produkten eingesetzt werden
    Lieferumfang: 2 Wandhalterungen, 2 Grundplatten

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000813, 8112901445, 4932472127 packout schienensystem ve à 1 stück
    128,25 exkl. MwSt.
    / Stück
    152,62 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std