4005092237 Schienen 50 cm f. Schienensystem VE à 2 Stück
PACKOUT™ Regalsystem
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932478996
Rubix:3973394
Hersteller:4932478996
EAN:4058546362782


Technische Zusammenfassung
| Typ | 8112902170 schienen 50 cm f. schienensystem ve à 2 stück |
|---|
Produktdetails : 4005092237 Schienen 50 cm f. Schienensystem VE à 2 Stück
E-Track-Montageschienen können an Wänden in Fahrzeugen, Geschäften oder Garagen befestigt werden, für ultimative Vielseitigkeit
Schnell abnehmbares Design für einfache Montage, Höhenverstellung und Entfernen der Platten
Jede Platte kann bis zu 22 kg tragen
Mit metallverstärkten Ecken
Hergestellt aus schlagfestem Polymer für längere Lebensdauer
Teil des PACKOUT™-Aufbewahrungssystems
Schnell abnehmbares Design für einfache Montage, Höhenverstellung und Entfernen der Platten
Jede Platte kann bis zu 22 kg tragen
Mit metallverstärkten Ecken
Hergestellt aus schlagfestem Polymer für längere Lebensdauer
Teil des PACKOUT™-Aufbewahrungssystems
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8112902170 schienen 50 cm f. schienensystem ve à 2 stück |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 22,7 kg |
| Werkstoff | stahl mit pulverbeschichtung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std