8112901330 PACKOUT Montageplatte VE à 1 Stück

Montageplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932471638
Rubix:3230992
Hersteller:4932471638
EAN:4058546295370
01000790, 8112901330, 4932471638 PACKOUT Montageplatte VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Typmontageplatte

Produktdetails : 8112901330 PACKOUT Montageplatte VE à 1 Stück


Mehrere Montagekonfigurationen. Verwandeln Sie PACKOUT™ in ein stationäres Werkstattlager. Verbindet sich mit allen MILWAUKEE® PACKOUT™ Modulen. Konstruiert aus stoßfesten Polymeren für höchste Haltbarkeit. Metallverstärkte Befestigungspunkte für die Aufnahme hoher Gewichte. Organisieren Sie Ihren Laden zusammen mit PACKOUT™ Boxen und Wandzubehör.
PACKOUT Montageplatte

Produkteigenschaften:

  • Modulares System
  • Konstruktion aus stoßfestem Polymeren
  • Zur Wand- oder Bodenmontage
    • Auch als Transportsicherung im Fahrzeug einsetzbar

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typmontageplatte
    40,95 € exkl. MwSt.
    / Stück
    48,73 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std