8112901450 PACKOUT Grundplatte VE à 1 Stück

PACKOUT™ Regalsystem

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932478711
Rubix:3230982
Hersteller:4932478711
EAN:4058546349042
01000814, 8112901450, 4932478711 PACKOUT Grundplatte VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Typ01000814, 8112901450, 4932478711 packout grundplatte ve à 1 stück
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901450 PACKOUT Grundplatte VE à 1 Stück


E-Track Montageschienen können an Wänden in Fahrzeugen, Geschäften oder Garagen befestigt werden und bieten ultimative Vielseitigkeit
Schnell abnehmbares Design für einfache Montage, Höhenverstellung und das Entfernen der Platten
Jede Platte kann bis zu 22 kg tragen
Metallverstärkte Ecken
Hergestellt aus stoßfestem Polymer für längere Lebensdauer
Teil des PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
PACKOUT Grundplatte

Produkteigenschaften:

  • Modulares Befestigungssystem kann an Wänden befestigt werden für vielseitigste Einsatzmöglichkeiten
  • Schnellentriegelung für leichte Wandmontage sowie schnelle Höhenverstellung und Entfernung der PACKOUT Regalböden
  • Bis zu 22 kg Nutzlast für jede Grundplatte
  • Metallverstärkter Rahmen
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
  • Kann mit allen PACKOUT Produkten eingesetzt werden
    Lieferumfang: Grundplatte

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000814, 8112901450, 4932478711 packout grundplatte ve à 1 stück
    Tragfähigkeit22 kg
    Werkstoffstoßfeste polymerkonstruktion mit metallverstärkten rahmenecken
    70,30 exkl. MwSt.
    / Stück
    83,66 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std