8112901320 PACKOUT Rollbrett VE à 1 Stück

PACKOUT™ Flacher Trolley

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932471068
Rubix:3230999
Hersteller:4932471068
EAN:4058546286965
01000788, 8112901320, 4932471068 PACKOUT Rollbrett VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Typ01000788, 8112901320, 4932471068 packout rollbrett ve à 1 stück
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901320 PACKOUT Rollbrett VE à 1 Stück


113 kg Tragfähigkeit
Robuste Räder, um bei hoher Belastung auf einer Baustelle leicht zu rollen
Enthält Feststellbremse und Seitenverriegelungen, um den Trolley zu fixieren und PACKOUT™ Koffer/Taschen einfach zu befestigen
Teil des PACKOUT™ modularen Aufbewahrungssystems


PACKOUT Rollbrett

Produkteigenschaften:

  • Modulares System
  • Langlebige Rollen
  • Feststellbremse und 2 seitliche Verriegelungen – kein Verrutschen beim Stapeln mehr möglich
  • Zum leichten Transport unter hoher Last (113 kg Nutzlast)

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000788, 8112901320, 4932471068 packout rollbrett ve à 1 stück
    Tragfähigkeit113 kg
    Werkstoffschlagfeste kunststoffe (polymere)
    116,47 € exkl. MwSt.
    / Stück
    138,60 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std