Referenzen
Roebuck:7765209
Rubix:3240572
EAN:3660338518430
Produktdetails : 7765209 Magnetschale rund 150 x 30mm,Metall
Ideal für die Montage von Muttern, Bolzen, Schrauben usw.
zur Montage oder Demontage.
Der Boden der Platte weist einen magnetischen Boden auf, der die Platte auf den Metalloberflächen hält.
Durchmesser = 150mm
Höhe = 21 mm
Runde Magnetische Teileschale 150 mm x 21 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetische schale |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std