9513594100 Magnet-Schonbacken-Paar N 100mm
Paar magnetischer Schutzbacken N
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:60100
Rubix:2152941
Hersteller:60100
Produktdetails : 9513594100 Magnet-Schonbacken-Paar N 100mm
Magnetische Schutzbacken aus Aluminiumprofil für Schraubstöcke
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspannvorrichtungen.
Aluminiumprofil, rechteckig, mit parallelen flachen Seitenflächen, mit kleinem horizontalem Prisma.
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspannvorrichtungen.
Aluminiumprofil, rechteckig, mit parallelen flachen Seitenflächen, mit kleinem horizontalem Prisma.
Magnet-Schonbacken-Paar N 100mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit kleinem, waagerechtem Prisma.
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit kleinem, waagerechtem Prisma.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9513594100 magnet-schonbackenpaar n 100mm scangrip |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

