9995170026 Mischer kurz 77mm 10St im Beutel 50ml

Mischer

Siehe technische Informationen

Referenzen

UHU®:46775
Rubix:2247861
Hersteller:46775
EAN:2050001563552
9995170026 Mischer kurz gebogen 77MM im Beutel für

Technische Zusammenfassung

Typ9995170026 mischer kurz gebogen 77mm im beutel für

Produktdetails : 9995170026 Mischer kurz 77mm 10St im Beutel 50ml


Mischer kurz 77mm 10St im Beutel für Doppelkammer-Kartuschen 50ml UHU
Mischer kurz für Doppelkammer-Kartusche

Technische Informationen


Attribute
Typ9995170026 mischer kurz gebogen 77mm im beutel für
12,30 exkl. MwSt.
/ Stück
14,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std