9513594160 Magnet-Schonbacken-Paar N 160mm

Paar magnetische Schutzbacken N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:60160
Rubix:2152946
Hersteller:60160
9513594160 Magnet-Schonbackenpaar N 160mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513594160 magnet-schonbackenpaar n 160mm scangrip

Produktdetails : 9513594160 Magnet-Schonbacken-Paar N 160mm


Magnetische Schutzbacken aus Aluminiumprofil für Schraubstöcke

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstück-Schraubstöcke.

Aluminiumprofil, rechteckig und mit parallelen, flachen Seiten, mit kleinem horizontalen Prisma.
Magnet-Schonbacken-Paar N 160mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit kleinem, waagerechtem Prisma.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513594160 magnet-schonbackenpaar n 160mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,25 exkl. MwSt.
/ Stück
25,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std