9513594140 Magnet-Schonbacken-Paar N 140mm

Paar magnetischer Schutzbacken N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:60140
Rubix:2152944
Hersteller:60140
9513594140 Magnet-Schonbackenpaar N 140mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513594140 magnet-schonbackenpaar n 140mm scangrip

Produktdetails : 9513594140 Magnet-Schonbacken-Paar N 140mm


Magnetische Schutzbacken aus Aluminiumprofil für Schraubstöcke

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Spannvorrichtungen zur Werkstückbefestigung.

Aluminiumprofil, rechteckig mit parallelen, ebenen Flächen, mit kleinem horizontalen Prisma.
Magnet-Schonbacken-Paar N 140mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit kleinem, waagerechtem Prisma.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513594140 magnet-schonbackenpaar n 140mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,57 exkl. MwSt.
/ Stück
24,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std