3110025165 Wand-Element 300mm gr Trennw.-Syst.Vario

Wand-Element 300mm grau Trennw.-Syst.Vario

Siehe technische Informationen

Referenzen

TTS:9900016383
Rubix:1012393
EAN:4330816868690
3110025165 Wand-Element 300mm gr Trennw.-Syst.Vario

Technische Zusammenfassung

Typ3110025165 wand-element 300mm gr trennw.-syst.vario

Produktdetails : 3110025165 Wand-Element 300mm gr Trennw.-Syst.Vario


Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm.

Technische Informationen


Attribute
Typ3110025165 wand-element 300mm gr trennw.-syst.vario
87,69 exkl. MwSt.
/ Stück
104,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage