OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P Vakuumsaugdüse

OVEM Vakuumsaugdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P
Rubix:1822099
Hersteller:540023
EAN:4052568178253
OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P Vakuumsaugduese

Technische Zusammenfassung

Typovem-10-h-b-qo-ce-n-1p vakuumerzeuger
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P Vakuumsaugdüse


Vakuumsaugdüse OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugduese

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)215x68x115 mm
Bruttogewicht452,4 g
Typovem-10-h-b-qo-ce-n-1p vakuumerzeuger
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84818079
480,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
572,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage