• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.512)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(429)
    Siehe Fluidtechnik
    • Druckluftaufbereitung(6.252)
    • Pneumatikkomponenten(72.427)
    • Pneumatikzubehör(18.319)
    • Kompressoren und Druckluftsysteme(835)
    Siehe Pneumatik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Pneumatik
    4. Pneumatikkomponenten
    5. Vakuumtechnik
    6. Pneumatische Vakuumpumpe
    7. SPCZ/0074/2 Vakuumpumpe

    SPCZ/0074/2 Vakuumpumpe

    Vakuumpumpe

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IMI Norgren:SPCZ/0074/2
    Rubix:1405399
    brand logo

    Produktdetails : SPCZ/0074/2 Vakuumpumpe


    Vakuumpumpe

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2.682,59 € exkl. MwSt.
    / Stück
    3.192,28 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    SBP 07 Grundejektor >SBP<, Schalldämpfer, Düsengröße 0,7 mmOVEM-20-H-B-QO-CE-N-1P VakuumsaugdüseR412007496 VakuumpumpeCP 254 Kompaktejektor, digit. Vakuumschalter, Düsengröße 2,5mm, NOR412007487 VakuumpumpeSBPC 250 Grundejektor SBP-C/Abblasv.,el.Vakuumsch.Schalld.Düsengr.2,5OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEMOVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEMR412010166 VakuumpumpeSBPC 20 Grundejektor SBP-C, Abblasv., Schalldämpfer, Düsengröße 2,0OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEMQM/58101/15/22 VakuumpumpeVR 07 Inline-Ejektor >VR< Düsengröße 0,7 mmSBP 20 Grundejektor >SBP<, Schalldämpfer, Düsengröße 2,0 mmR412007488 Vakuumpumpe
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap