OVEM-14-H-B-GO-CE-N-1P Vakuumsaugdüse

OVEM Vakuumsaugdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OVEM-14-H-B-GO-CE-N-1P
Rubix:1822101
Hersteller:540028
EAN:4052568178307
OVEM-14-H-B-GO-CE-N-1P Vakuumsaugduese

Technische Zusammenfassung

Typovem-14-h-b-go-ce-n-1p vakuumerzeuger
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OVEM-14-H-B-GO-CE-N-1P Vakuumsaugdüse


Vakuumsaugdüse OVEM-14-H-B-GO-CE-N-1P Versorgung/ Vakuumanschluss mit G- Gewinde, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugduese

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht509,6 g
Typovem-14-h-b-go-ce-n-1p vakuumerzeuger
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84818079
599,17 exkl. MwSt.
/ Stück
713,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage