OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2N Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM

OVEM Vakuumsaugdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2N
Rubix:444609
Hersteller:540020
EAN:4052568178222
OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2N Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM

Technische Zusammenfassung

Typovem-14-h-b-qo-ce-n-2n vakuumerzeuger
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2N Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM


Vakuumsaugdüse OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2N Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
VAKUUM-SAUGDUESE, BAUFORM OVEM

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht730,58 g
Typovem-14-h-b-qo-ce-n-2n vakuumerzeuger
Zolltarifcode84879090
780,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
928,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage