OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P Vakuumsaugdüse

OVEM Vakuumsaugdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P
Rubix:1822094
Hersteller:540027
EAN:4052568178291
OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P Vakuumsaugduese

Technische Zusammenfassung

Typovem-10-h-b-go-ce-n-1p vakuumerzeuger
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P Vakuumsaugdüse


Vakuumsaugdüse OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P Versorgung/ Vakuumanschluss mit G- Gewinde, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugduese

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht461 g
Typovem-10-h-b-go-ce-n-1p vakuumerzeuger
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84818079
490,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
583,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen